Indsatte bits PH2 25mm-25pc

Art.-nr.: 4932399587
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
Produkttype Bitværktøj

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399587
EAN/GTIN 4002395362370
Producentnummer 4932399587
L-nummer L00800 356

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Koldformede bits for nøjagtig pasform og mindre slid
  • Bitspidsen er hærdet i en særlig proces med temperaturer på op til 870 °C
  • Det giver en 60-HRC-hærdet bit med en særlig holdbar bitspids
  • Bithuset er fremstillet af S2-stål af høj kvalitet
  • Høj kvalitet: Alle bits er lasermærket med Milwaukee™-logo og bittype for nem identifikation

Egenskab:

  • Længde [mm]: 25
  • Pakkeindhold: 25
  • Produktvariant: PH 2 x 25 mm - 25 stk
  • Standardudstyr: SE 2500, SE 4000, BEST 9.6 X, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, WB2E 12, SE 2.4, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven