Diamantskive DU 180mm-1stk

Art.-nr.: 4932399523
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
    Produkttype Skæreskive

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932399523
    EAN/GTIN 4002395361700
    Producentnummer 4932399523

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Diamantskæreskiver til universel brug
    • Med gode skæreegenskaber og levetid i en række forskellige byggematerialer

    Egenskab:

    • Bore diameter [mm]: 22,23
    • Diameter af skive: 180
    • Diameter af hjul: 180
    • Max. skærebredde: 2. 4
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: DU 180 mm - 1 stk
    • Hjulstørrelse , skivediameter: 180
    • Diameter af skive [mm]: 180
    • Skærebredde [mm]: 2,4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven