Diamantskive DU 125mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932399522
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
Produkttype Skæreskive

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399522
EAN/GTIN 4002395361694
Producentnummer 4932399522
L-nummer L00800 2561

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Diamantskæreskiver til universel brug
  • Med gode skæreegenskaber og levetid i en række forskellige byggematerialer

Egenskab:

  • Bore diameter [mm]: 22,23
  • Diameter af skive: 125
  • Diameter af hjul: 125
  • max. skærebredde: 2. 3
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: DU 125 mm - 1 stk
  • Hjulstørrelse , skivediameter: 125
  • Diameter af skive [mm]: 125
  • Skærebredde [mm]: 2,3

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven