HAMMERBOHRER SDS+ 6X210MM (10) MS2

Art.-nr.: 4932399337
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager

Vælg variant og styktal

Stykpris inkl. Moms
  • Skaft: SDS Plus
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
6 mm
Skaft SDS Plus
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399337
EAN/GTIN 4002395359653
Producentnummer 4932399337
L-nummer L00800 2041

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Power Breaker: 3 specielle, aggressive Power Breaker-forskudstænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
  • Op til 25 % FASTER
  • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
  • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
  • Konisk spiralformet ryg
  • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
  • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
  • Kerneforstærket spiral (KVS)
  • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagsenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 150
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: SDS-Plus M2 6 x 210 - 10 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven