Borhammer MX4 SDS-Plus, 22 x 250 mm, SDS-Plus 4-kantet

Art.-nr.: 4932399332
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399332
EAN/GTIN 4002395359608
Producentnummer 4932399332

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter sikrer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med spiral med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem og præcis boring
  • Påsvejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke på 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 brydepunkter til højere borehastighed
  • Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af armeringsstød
  • Ny, tilspidset spiralformet ryg
  • Smalere spiral bagud efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 200
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 22 x 250 - 1 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 X2

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven