SDS Max Drill Connect Ext. 320mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932399242
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
Produkttype Forlænger

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932399242
EAN/GTIN 4002395358533
Producentnummer 4932399242
L-nummer L00800 1338

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Det innovative, patenterede og universelt anvendelige DrillConnect-forlængelsessystem fra Milwaukee™ er den ultimative løsning til maksimal variabilitet ved boring med store diametre
  • DrillConnect er forbindelsen mellem maskine (op til 8 kg) og arbejdsredskab (bor, bor osv.)
  • Passer til alle SDS-Max-værktøjer, f.eks
  • boremaskiner, fræsere og bor
  • Universel: Forlængelserne fås i forskellige længder i SDS-Max- og 19 mm K-Hex-optagene
  • Besparende: Afhængigt af anvendelsen har professionelle brugere brug for lange og korte bor, nogle med samme diameter
  • Med Drill Connect System kan antallet af nødvendige bor reduceres
  • Brugeren har nu kun brug for én borelængde og kan forlænge denne med Drill Connect Systemet, hvis det er nødvendigt
  • Det betyder, at der kun kræves ét standardbor pr
  • værktøjstype og -diameter, og der kan spares op til 30 % af omkostningerne
  • 100 % strøm: Drill Connect-adapteren giver en hurtig og sikker forbindelse mellem maskine og værktøj
  • På grund af den komplette kraftoverførsel til borespidsen er der intet energitab
  • Lav vægt: Kombinationen af det korte indsatsværktøj med 18 mm forlængeren reducerer den samlede vægt med op til 15 % i forhold til et langt bor
  • Vi anbefaler at rengøre og oliere Drill Connect-adapteren med jævne mellemrum (Milwaukee™ fedt 4932352273)
  • Drill Connect er velegnet til boring med store diametre fra 32 mm og med borehammer op til 8 kg
  • Velegnet til boring af store diametre fra 32 mm
  • Velegnet til brug med borehammer op til 8 kg

Egenskab:

  • Længde [mm]: 320
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: Forlænger SDS-Max - SDS-Max 320 mm - 1 stk
  • Standardudstyr: PN 4000 E, PH 40 SQ, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven