SDS Max boremaskine Connect Ext. 750mm-1pc

Art.-nr.: 4932399129
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
    Produkttype Forlænger

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932399129
    EAN/GTIN 4002395357338
    Producentnummer 4932399129
    L-nummer L00800 1711

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Det innovative, patenterede og universelt anvendelige DrillConnect-forlængelsessystem fra Milwaukee™ er den ultimative løsning til maksimal variabilitet ved boring med store diametre
    • DrillConnect er forbindelsen mellem maskine (op til 8 kg) og arbejdsredskab (bor, bor osv.)
    • Passer til alle SDS-Max-værktøjer, f.eks
    • boremaskiner, fræsere og bor
    • Universel: Forlængelserne fås i forskellige længder i SDS-Max- og 19 mm K-Hex-optagene
    • Besparende: Afhængigt af anvendelsen har professionelle brugere brug for lange og korte bor, nogle med samme diameter
    • Med Drill Connect System kan antallet af nødvendige bor reduceres
    • Brugeren har nu kun brug for én borelængde og kan forlænge denne med Drill Connect Systemet, hvis det er nødvendigt
    • Det betyder, at der kun kræves ét standardbor pr
    • værktøjstype og -diameter, og der kan spares op til 30 % af omkostningerne
    • 100 % strøm: Drill Connect-adapteren giver en hurtig og sikker forbindelse mellem maskine og værktøj
    • På grund af den komplette kraftoverførsel til borespidsen er der intet energitab
    • Lav vægt: Kombinationen af det korte indsatsværktøj med 18 mm forlængeren reducerer den samlede vægt med op til 15 % i forhold til et langt bor
    • Vi anbefaler at rengøre og oliere Drill Connect-adapteren med jævne mellemrum (Milwaukee™ fedt 4932352273)
    • Drill Connect er velegnet til boring med store diametre fra 32 mm og med borehammer op til 8 kg
    • Velegnet til boring af store diametre fra 32 mm
    • Velegnet til brug med borehammer op til 8 kg

    Egenskab:

    • Længde [mm]: 750
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: Forlænger SDS-Max - SDS-Max 750 mm - 1 stk
    • Standardudstyr: PN 4000 E, PH 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 40 SQ, PHE 45 SQ, PH 40 HQ

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven