BÆRETASKE STØRRELSE2 MET

Art.-nr.: 4932383162
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
Produkttype Værktøjstransportsystem

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932383162
EAN/GTIN 4002395349463
Producentnummer 4932383162
L-nummer L00800 1447

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Med sine specielt forstærkede, afrundede kanter, beskyttere på alle fire hjørner og en let buet form er kufferten af meget holdbart ABS-plast en ideel og langtidsholdbar hjælper til opbevaring og transport af E
  • Det unikke spændesystem gør det muligt at transportere to eller flere kufferter sikkert og nemt sammen
  • De dybe fordybninger og fremspring sikrer, at kasserne sidder sikkert oven på hinanden og danner en stabil stak
  • Spændesystemet gør det nemt at transportere elværktøj og tilbehør til arbejdspladsen
  • Så alt er altid inden for rækkevidde på byggepladsen eller på værkstedet.

Egenskab:

  • Bredde [mm]: 358
  • Indhold: Hurtiglukning og skumindsats.
  • Længde [mm]: 475

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven