Stikkelsav B. TCT 50x11/T118AHM-2 stk.

Art.-nr.: 4932373393
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932373393
EAN/GTIN 4002395348886
Producentnummer 4932373393
L-nummer L00800 1716

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse savklingetænder er fremstillet af spidsede HM-strimler
  • Det er en af de mest udbredte og holdbare klinger til skæring af rustfrit stål
  • For at opnå optimale skæreresultater skal du slukke for pendulslaget på maskinen og bruge skæreolie til køling

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,5 - 3
  • Pakkeindhold: 2
  • Produktvariant: 50 x 1,1 mm T 118 AHM - 2 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven