Metalbor HSS-Co D338 2.5mm-10pc

Art.-nr.: 4932373335
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932373335
EAN/GTIN 4002395349807
Producentnummer 4932373335
L-nummer L00800 2307

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Metalbor af massivt, ekstremt varmebestandigt koboltlegeret stål (5 % kobolt), slebet i henhold til DIN 338
  • Overflade poleret
  • Velegnet til boring i højtlegeret stål og metal med en trækstyrke på 1000 N/mm2 som f.eks
  • syre- og varmebestandigt stål
  • som f.eks
  • syre- og varmebestandigt stål og rustfrit stål
  • QUAD EDGE® borespids: unik kombination af 135° krydssnit og 4 skærekanter: 135° krydssnit for nemmere centrering, ingen centerstansning nødvendig
  • 4 skærekanter producerer mindre spåner for reduceret varmeudvikling og længere levetid
  • Variabel spiralgeometri for hurtigere spånudtagning og reduceret varmeudvikling
  • Styrket borekerne: Den innovative kerne er konisk i design og bliver stærkere mod skaftet
  • Styrker boret og forlænger spiralens levetid
  • 3-overflade skaft fra Ø 5 mm for bedre hold i borepatronen
  • Farve: bronze

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 30
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: HSSGC 2,5 x 57 - 10 stk
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven