Metalbor HSS-R D338 15.0mm-1pc

Art.-nr.: 4932373321
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932373321
EAN/GTIN 4002395348466
Producentnummer 4932373321
L-nummer L00800 200

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm skaft / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm skaft

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 114
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HSSR 15.0 x 169 - 1 stk
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven