Metalbor HSS-R D338 14.0mm-1pc

Art.-nr.: 4932373319
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
    Produkttype Spiralbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932373319
    EAN/GTIN 4002395348442
    Producentnummer 4932373319
    L-nummer L00800 198

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Ø 13,5 mm - Ø 16 mm = 10 mm skaft / Ø 16,5 mm - Ø 20 mm = 13 mm skaft

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 108
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: HSSR 14.0 x 160 - 1 stk
    • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven