HSS-kernebor, kort, 38 x 30 mm

Art.-nr.: 4932371747
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
    Produkttype Hulskærer

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932371747
    EAN/GTIN 4002395344239
    Producentnummer 4932371747
    L-nummer L00800 4250

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • 100 % hurtigere: Kernehulsbor har en betydeligt kortere boretid end spiralbor på grund af deres skæreadfærd
    • Kernebor kun spåner i tandbredden, borekernen skubbes ud
    • Med spiralboremaskiner spåner hele borekernen, så den krævede kraft og drivkraft skal være meget høj
    • 30% mere effektiv: Kernehulsboremaskiner sikrer cirkulære og gratfrie skæreresultater, især i tynde materialer
    • Større borediametre kan bores præcist med mindre indsats
    • Længere levetid: Skærene på kernehulsboret skal slibes sjældnere end skærene på et spiralbor
    • Den 6 mm tykke borekrop og den optimerede skærekantgeometri sikrer høj stabilitet
    • Tykvæggede kernehulsbor giver længere levetid
    • Med 19 mm standard Weldon-adapter
    • 30 mm skæredybde

    Egenskab:

    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: HSSAC 38 x 30 - 1 stk
    • Standardudstyr: MBE 1200, Magnetisk borestativ MD 38 Compact, Magnetisk borestativ MD 4-85, Magnetisk borestativ MDE 42

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven