Borhammer M2 SDS-Plus, pakke a 10, 10 x 160 mm, SDS-Plus 2-kantet

Art.-nr.: 4932371708
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932371708
    EAN/GTIN 4002395344079
    Producentnummer 4932371708
    L-nummer L00800 4437

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
    • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
    • Konisk spiralformet ryg
    • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
    • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
    • Kerneforstærket spiral (KVS)
    • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
    • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
    • Fremstillet i Tyskland

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 100
    • Pakkeindhold: 10
    • Produktvariant: SDS-Plus M2 10 x 160 - 10 stk
    • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven