BOREHAMMER SDS+ M2 6x160mm-10stk

Art.-nr.: 4932371705
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932371705
EAN/GTIN 4002395344048
Producentnummer 4932371705
L-nummer L00800 2761

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Power Breaker: 3 specielle, aggressive Power Breaker-forskudstænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
  • Op til 25 % FASTER
  • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
  • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
  • Konisk spiralformet ryg
  • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
  • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
  • Kerneforstærket spiral (KVS)
  • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagsenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 100
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: SDS-Plus M2 6 x 160 - 10 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 X2, PN 3000 XN2, PN 3500, PN 3500 X

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven