Borhammer M2 SDS-Plus, 22 x 600 mm, SDS-Plus 2-kantet

Art.-nr.: 4932367027
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932367027
    EAN/GTIN 4002395336890
    Producentnummer 4932367027
    L-nummer L00860 49

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Breaker Points: 3 specielle, aggressive Breaker Points fremskudte tænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
    • Op til 25 % FASTER
    • Centerspids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
    • Større forstærkningsfalser beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning
    • Konisk spiralryg: Spiralryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
    • Ideel til brug med batteridrevne borehammerboremaskiner
    • Kerneforstærket spiral (KVS)
    • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
    • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
    • Fremstillet i Tyskland
    • HURTIGT: Ny aggressiv borespids med 3 fremskudte tænder med breaker point og konisk spiralryg minimerer friktionen og sikrer hurtig borefremgang
    • STANDTID: Forstørrede forstærkningskamre og kerneforstærket spiral muliggør højere kraftoverførsel, lavere vibrationer og reduceret risiko for brud

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 550
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: SDS-Plus M2 22 x 600 - 1 stk
    • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 2200 R, PN 2200 RX, PN 3000 R2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 Super XN2, PN 3500 X, PN 3500, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 X2

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven