Forstner-bits, 40 x 90 mm

Art.-nr.: 4932363720
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
    Produkttype Træbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932363720
    EAN/GTIN 4002395331635
    Producentnummer 4932363720
    L-nummer L00800 2642

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Centerspids til præcis punktboring
    • Sideskær til boring af rivefrie, dimensionsnøjagtige blindhuller samt runde huller i alle bløde og hårde naturtræer
    • Fremstillet i henhold til DIN 7483
    • Velegnet til tunge anvendelser i alle naturtræer, bløde og hårde

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 50
    • Arbejdslængde [mm]: 50
    • Optagediameter: 9,5
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: FD 40 mm - 1 stk
    • Skaftadapter: 9,5 mm rundskaft
    • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven