HSS-kabelbid D7490 8x600mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932363674
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932363674
EAN/GTIN 4002395331864
Producentnummer 4932363674
L-nummer L00800 1664

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af HSS-stål for en længere levetid
  • Vej egnet til boring af huller i træ, gipsplader og metalkanaler
  • Fremstillet i henhold til DIN 7490 og i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne fra den tyske arbejdsgiverforening for byggebranchen
  • Boret er skruet på det cylindriske skaft for at forbedre koncentriciteten og brudsikkerheden
  • Den lille spiralvinkel og de store spånkanaler garanterer hurtigere spånfjernelse
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 500
  • Optagediameter: 6
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HSSCaD1 8 x 600 - 1 stk
  • Skaftholder: 6 mm rund skaft
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven