CV-forskallingsbor DIN 7490, 20 x 400 mm

Art.-nr.: 4932363673
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
20 mm
Samlet længde 400 mm
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932363673
EAN/GTIN 4002395331994
Producentnummer 4932363673
L-nummer L00800 2468

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fremstillet af HSS-stål for længere levetid
  • Vej egnet til boring af huller i træ, gipsplader og metalkanaler
  • Fremstillet i henhold til DIN 7490 og i overensstemmelse med sikkerhedsstandarderne fra den tyske arbejdsgiverforening for byggebranchen
  • Boret er skruet på det cylindriske skaft for at forbedre koncentriciteten og brudsikkerheden
  • Den lille spiralvinkel og de store spånkanaler garanterer hurtigere spånfjernelse
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 300
  • Optagediameter: 10
  • Pakningsindhold: 1
  • Produktvariant: HSSCaD1 20 x 400 - 1 stk
  • Skaftadapter: 10 mm rundskaft
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven