Metalbor HSS-R DIN 338 pakke med 5 stk., 10,5 x 133 mm, HSS-R

Art.-nr.: 4932363539
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932363539
EAN/GTIN 4002395330409
Producentnummer 4932363539
L-nummer L00800 2678

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS-R metalbor fremstillet af hurtigstål efter DIN 338
  • Oxidbelægning for hurtig spånfjernelse
  • Type N-spiral
  • Velegnet til bearbejdning af stål, støbejern, legeret og ulegeret stål op til en trækstyrke på 800 N/mm2
  • Overflade: sort

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 87
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: HSSR 10,5 x 133 - 5 stk
  • Standardudstyr: BEST 9.6, BEST 9. 6 X SUPER, BEST 12 X, BEST 12 X SUPER, BDSE 12 STX, BDSE 14 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 12 T SuperTorque, BDSE 14 STX, BDSE 18 STX, SB2E 12 T SuperTorque, SB2E 14 STX, SB2E 18 STX, SBE 570 R, SBE 630 R, SBE 635 RX, SBE 630 R SuperTorque, SB2E 715 R

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven