Borhammer MX4 SDS-Plus, 16 x 1000 mm, SDS-Plus 4-kantet

Art.-nr.: 4932352956
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932352956
    EAN/GTIN 4002395376148
    Producentnummer 4932352956

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Fire symmetriske 90°-skærekanter sikrer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
    • 4-spiral spiralgeometri med spiral med stort volumen for optimal transport af borestøv
    • Centerspids til nem og præcis boring
    • Påsvejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke på 5-10 mm
    • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
    • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
    • 4 brydepunkter til højere borehastighed
    • Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af armeringsstød
    • Ny, tilspidset spiralformet ryg
    • Smalere spiral bagud efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
    • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
    • Bor op til 20 % flere huller pr
    • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
    • Fremstillet i Tyskland

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 950
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: SDS-Plus MX4 16 x 1000 - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven