BOREHAMMER SDS+ M2 3x110mm-1stk

Art.-nr.: 4932352892
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932352892
    EAN/GTIN 4002395375509
    Producentnummer 4932352892

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Breaker Points: 3 specielle, aggressive Breaker Points fremskudte tænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
    • Op til 25 % FASTER
    • Centerspids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
    • Større forstærkningsfalser beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning
    • Konisk spiralryg: Spiralryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
    • Ideel til brug med batteridrevne borehammerboremaskiner
    • Kerneforstærket spiral (KVS)
    • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
    • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
    • Fremstillet i Tyskland
    • HURTIGT: Ny aggressiv borespids med 3 fremskudte tænder med breaker point og konisk spiralryg minimerer friktionen og sikrer hurtig borefremgang
    • STANDTID: Forstørrede forstærkningskamre og kerneforstærket spiral muliggør højere kraftoverførsel, lavere vibrationer og reduceret risiko for brud

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 50
    • Pakningsindhold: 1
    • Produktvariant: SDS-Plus M2 3 x 110 - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven