SDS+ M2-sæt 2-5 stk.

Art.-nr.: 4932352834
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352834
EAN/GTIN 4002395374922
Producentnummer 4932352834
L-nummer L00860 88

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Power Breaker: 3 specielle, aggressive Power Breaker-forskudstænder skaber mikrorevner i det materiale, der skal bores
  • Op til 25 % FASTER
  • Centrerende spids muliggør nem, præcis boring uden at løbe
  • Større forstærkningskanter beskytter hårdmetalelementet i tilfælde af forstærkningstræf og reducerer fastklemning i tilfælde af forstærkningstræf
  • Konisk spiralformet ryg
  • Spiralformet ryg, der er smallere mod borespidsen, reducerer friktionen og øger dermed borehastigheden
  • Ideel til brug med batteridrevne borehammer
  • Kerneforstærket spiral (KVS)
  • Spiraldesign med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Den kerneforstærkede spiral har en vibrationsdæmpende effekt, slagsenergien overføres bedre til borespidsen og brudmodstanden øges
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Leveres: Plastkasse
  • Indhold: ⌀ 5,5 x 110 mm og ⌀ 5,5 / 6 / 7 / 8 x 160 mm.
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: SDS-Plus M2 Set GB - 5 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven