Borhammer SDS-Max, 40 x 1320 mm, SDS-Max 4-kantet

Art.-nr.: 4932352797
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
    Produkttype Stenbor

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932352797
    EAN/GTIN 4002395374557
    Producentnummer 4932352797

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Stor hårdmetalskærkant med forstærkende faserne i hver ende af skæret
    • Reduceret vibration og bedre boreevne i armeringsstål for at forlænge værktøjets levetid
    • Specielt udviklet, robust hovedgeometri med optimal 4 x 90° skærsymmetri
    • Ingen blokering af boret i tilfælde af armeringstræf.stål
    • Centimeterpunkt med en vinkel på 130°
    • Hurtig, præcis boring og optimal styring under boringen
    • Stor, robust sekundær skærekant med dynamisk skærekant
    • Understøtter hovedskæret, for hurtigere boreforløb
    • Kortere spiral
    • For hurtigere transport af borestøv fra hovedet til spiralen, mindre slid og varmeudvikling ved borehovedet
    • Innovativ, optimeret hårdmetalhovedskærkant
    • Slidindikator på begge sider af hårdmetalelementet
    • Garanteret præcis boring og dimensionelt nøjagtige borehuller i hele levetiden
    • Patenteret, kerneforstærket spiral (KVS)
    • Lav vibration ved boring og ekstrem brudstyrke
    • Slagenergien overføres direkte til borespidsen
    • Spiralformet med stort volumen
    • Hurtigere transport af borestøv for hurtigere boreforløb og længere levetid for værktøjet
    • Vibrationssvag boring for høj brugerkomfort
    • Særlig overfladebehandling for øget modstandsdygtighed
    • PGM testet
    • Garanteret nøjagtig montering af dyvelhuller i hele levetiden

    Egenskab:

    • Arbejdslængde [mm]: 1200
    • Pakkeindhold: 1
    • Produktvariant: SDS-Max 40 x 1320 - 1 stk

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven