Borhammer SDS-Max, 38 x 370 mm, SDS-Max 4-kantet

Art.-nr.: 4932352792
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352792
EAN/GTIN 4002395374502
Producentnummer 4932352792
L-nummer L00800 3408

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor hårdmetalskærkant med forstærkende faserne i hver ende af skæret
  • Reduceret vibration og bedre boreevne i armeringsstål for at forlænge værktøjets levetid
  • Specielt udviklet, robust hovedgeometri med optimal 4 x 90° skærsymmetri
  • Ingen blokering af boret i tilfælde af armeringstræf.stål
  • Centimeterpunkt med en vinkel på 130°
  • Hurtig, præcis boring og optimal styring under boringen
  • Stor, robust sekundær skærekant med dynamisk skærekant
  • Understøtter hovedskæret, for hurtigere boreforløb
  • Kortere spiral
  • For hurtigere transport af borestøv fra hovedet til spiralen, mindre slid og varmeudvikling ved borehovedet
  • Innovativ, optimeret hårdmetalhovedskærkant
  • Slidindikator på begge sider af hårdmetalelementet
  • Garanteret præcis boring og dimensionelt nøjagtige borehuller i hele levetiden
  • Patenteret, kerneforstærket spiral (KVS)
  • Lav vibration ved boring og ekstrem brudstyrke
  • Slagenergien overføres direkte til borespidsen
  • Spiralformet med stort volumen
  • Hurtigere transport af borestøv for hurtigere boreforløb og længere levetid for værktøjet
  • Vibrationssvag boring for høj brugerkomfort
  • Særlig overfladebehandling for øget modstandsdygtighed
  • PGM testet
  • Garanteret nøjagtig montering af dyvelhuller i hele levetiden

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 250
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Max 38 x 370 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven