Borhammer SDS-Max, 32 x 1320 mm, SDS-Max 4-kantet

Art.-nr.: 4932352788
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352788
EAN/GTIN 4002395374465
Producentnummer 4932352788

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor hårdmetalskærkant med forstærkende faserne i hver ende af skæret
  • Reduceret vibration og bedre boreevne i armeringsstål for at forlænge værktøjets levetid
  • Specielt udviklet, robust hovedgeometri med optimal 4 x 90° skærsymmetri
  • Ingen blokering af boret i tilfælde af armeringstræf.stål
  • Centimeterpunkt med en vinkel på 130°
  • Hurtig, præcis boring og optimal styring under boringen
  • Stor, robust sekundær skærekant med dynamisk skærekant
  • Understøtter hovedskæret, for hurtigere boreforløb
  • Kortere spiral
  • For hurtigere transport af borestøv fra hovedet til spiralen, mindre slid og varmeudvikling ved borehovedet
  • Innovativ, optimeret hårdmetalhovedskærkant
  • Slidindikator på begge sider af hårdmetalelementet
  • Garanteret præcis boring og dimensionelt nøjagtige borehuller i hele levetiden
  • Patenteret, kerneforstærket spiral (KVS)
  • Lav vibration ved boring og ekstrem brudstyrke
  • Slagenergien overføres direkte til borespidsen
  • Spiralformet med stort volumen
  • Hurtigere transport af borestøv for hurtigere boreforløb og længere levetid for værktøjet
  • Vibrationssvag boring for høj brugerkomfort
  • Særlig overfladebehandling for øget modstandsdygtighed
  • PGM testet
  • Garanteret nøjagtig montering af dyvelhuller i hele levetiden

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 1200
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Max 32 x 1320 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven