SDS Max MX4 16x1320mm-1stk

Art.-nr.: 4932352759
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 1-2 uger
{0} styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352759
EAN/GTIN 4002395374175
Producentnummer 4932352759

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor hårdmetalskærkant med forstærkende faserne i hver skæreende
  • Lavere vibrationer og bedre boreevne i armeringsjern for længere levetid
  • Specielt udviklet, robust hovedgeometri med optimal 4 x 90° skærsymmetri
  • Ingen blokering af boret i tilfælde af armeringstræf
  • Centerspids med 130° vinkel
  • Hurtig, præcis boring og optimal styring under boringen
  • Stor, robust sekundær skærekant med dynamisk skærekant
  • Understøtter hovedskærekanten, for hurtigere boreforløb
  • Kortere spiral
  • Hurtigere transport af borestøv fra hovedet til spiralen, mindre slid og varmeudvikling på borehovedet
  • Innovativ, optimeret hovedskærekant af hårdmetal
  • Slidindikator på begge sider af hårdmetalelementet
  • Garanterer præcis boring og dimensionelt nøjagtige borehuller i hele levetiden
  • Patenteret, kerneforstærket spiral (KVS)
  • Lav vibration ved boring og ekstrem brudstyrke
  • Slagenergien overføres direkte til borespidsen
  • Spiral med stort volumen
  • Hurtigere transport af borestøv for hurtigere boreforløb og lang levetid
  • Boring med lav vibration for høj brugerkomfort
  • Særlig overfladebehandling for øget modstandsdygtighed
  • PGM-testet
  • Garanteret til at lave nøjagtigt passende dyvelhuller i hele dens levetid

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 1180
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Max 16 x 1320 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven