SDS Max MX4 16x940mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932352758
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352758
EAN/GTIN 4002395374168
Producentnummer 4932352758

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Stor hårdmetalskærkant med forstærkende faserne i hver skæreende
  • Lavere vibrationer og bedre boreevne i armeringsjern for længere levetid
  • Specielt udviklet, robust hovedgeometri med optimal 4 x 90° skærsymmetri
  • Ingen blokering af boret i tilfælde af armeringstræf
  • Centerspids med 130° vinkel
  • Hurtig, præcis boring og optimal styring under boringen
  • Stor, robust sekundær skærekant med dynamisk skærekant
  • Understøtter hovedskærekanten, for hurtigere boreforløb
  • Kortere spiral
  • Hurtigere transport af borestøv fra hovedet til spiralen, mindre slid og varmeudvikling på borehovedet
  • Innovativ, optimeret hovedskærekant af hårdmetal
  • Slidindikator på begge sider af hårdmetalelementet
  • Garanterer præcis boring og dimensionelt nøjagtige borehuller i hele levetiden
  • Patenteret, kerneforstærket spiral (KVS)
  • Lav vibration ved boring og ekstrem brudstyrke
  • Slagenergien overføres direkte til borespidsen
  • Spiral med stort volumen
  • Hurtigere transport af borestøv for hurtigere boreforløb og lang levetid
  • Boring med lav vibration for høj brugerkomfort
  • Særlig overfladebehandling for øget modstandsdygtighed
  • PGM-testet
  • Garanteret til at lave nøjagtigt passende dyvelhuller i hele dens levetid

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 800
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Max 16 x 940 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven