Træboremaskine med fladt bor 10x400mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932352490
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
10 mm
Samlet længde 400 mm
Produkttype Træbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352490
EAN/GTIN 4002395371488
Producentnummer 4932352490
L-nummer L00800 4558

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hurtig boring af store diametre
  • Velegnet til boring i hårdt og blødt træ samt spånplader
  • Ideal til låsesmede, elektrikere og varmeinstallatører
  • 1/4 sekskantet indvendig gevind (DIN E 6.3) til direkte fastholdelse af boret og sikker pasform i borepatronen
  • Midtpunkt til præcis positionering og to sekundære skærekanter (ikke til 6 og 8 mm) for bedste skæreydelse

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: FB 10 x 400 - 1 stk
  • Akselmontering: ¼˝ Hex

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven