Metalbor HSS-R D338 sæt-19 stk.

Art.-nr.: 4932352468
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352468
EAN/GTIN 4002395371273
Producentnummer 4932352468
L-nummer L00800 932

Betegnelse

Beskrivelse:

  • HSS-R-metalbor af hurtigstål i henhold til DIN 338
  • Oxidbelægning for hurtig spånfjernelse
  • Normalslibning med 118° vinkel
  • Type N-spiral
  • Velegnet til bearbejdning af stål, støbejern, legeret og ulegeret stål op til en trækstyrke på 800 N/mm2
  • Overflade: sort

Egenskab:

  • Leveres: Metalboks
  • Indhold: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
  • Pakkeindhold: 19
  • Produktvariant: HSSR Sæt - 19 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven