Metalbor HSS-G ThW D338 sæt 19 stk.

Art.-nr.: 4932352374
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352374
EAN/GTIN 4002395370337
Producentnummer 4932352374
L-nummer L00800 987

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den innovative kerne i Thunderweb HSS-boret er konisk udformet, dvs. den bliver stærkere mod boreskæftet for længere levetid
  • Den paraboliske fløjte giver hurtig spånudledning for mindre varmeudvikling og længere levetid
  • Spiral geometri: Thunderweb spiralform for hurtig udledning af varme metalspåner
  • Leder varmen bedre for længere levetid
  • 135° krydsslebet borespids til præcis boring uden centerstempel
  • Poleret overflade for reduceret friktion og længere levetid
  • I robust ABS-kassette
  • Holder op til højt kontakttryk for større brudstyrke

Egenskab:

  • Leveres: Plastkuffert
  • Indhold: ⌀ 1 / 1,5 / 2 / 2 / 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 / 5,5 / 6 / 6,5 / 7 / 7,5 / 8 / 8,5 / 9 / 9,5 / 10 mm
  • Pakkeindhold: 19
  • Produktvariant: TW Sæt (DIN 338) - 19 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven