Metalbor HSS-G THUNDERWEB DIN 338, 9,5 x 125 mm, HSS-G

Art.-nr.: 4932352366
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352366
EAN/GTIN 4002395370252
Producentnummer 4932352366
L-nummer L00800 4674

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den innovative kerne i THUNDERWEB HSS-boret er konisk, dvs. den bliver stærkere mod boreskæftet for længere levetid
  • Den paraboliske fløjte giver hurtig spånudledning for mindre varmeudvikling og længere levetid
  • Spiral geometri - THUNDERWEB-spiral til hurtig udledning af varme spåner
  • Leder varmen bedre for at øge værktøjets levetid
  • 135° borespids med krydsslibning til præcis boring uden centerstempling
  • Poleret overflade for mindre friktion og længere levetid
  • ABS-kassette med ekstra blødt greb for at beskytte hjørnerne
  • Holder et højt kontakttryk for højere brudstyrke

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 81
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: TW 9,5 x 125 - 1 stk

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven