Metalbor HSS-G ThW D338 3,5 mm-2 stk.

Art.-nr.: 4932352351
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
Produkttype Spiralbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352351
EAN/GTIN 4002395370108
Producentnummer 4932352351
L-nummer L00800 2081

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Den innovative kerne i THUNDERWEB HSS-boret er konisk, dvs. den bliver stærkere mod boreskæftet for længere levetid
  • Den paraboliske fløjte giver hurtig spånudledning for mindre varmeudvikling og længere levetid
  • Spiral geometri - THUNDERWEB-spiral til hurtig udledning af varme spåner
  • Leder varmen bedre for at øge værktøjets levetid
  • 135° borespids med krydsslibning til præcis boring uden centerstempling
  • Poleret overflade for mindre friktion og længere levetid
  • ABS-kassette med ekstra blødt greb for at beskytte hjørnerne
  • Holder et højt kontakttryk for højere brudstyrke

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 39
  • Pakkeindhold: 2
  • Produktvariant: TW 3,5 x 70 - 2 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven