SDS+ MX4 10x165mm-10stk

Art.-nr.: 4932352047
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352047
EAN/GTIN 4002395367047
Producentnummer 4932352047
L-nummer L00860 112

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter garanterer cirkulære borehuller for optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med spiral med stort volumen for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem og præcis boring
  • Påsvejset hårdmetalelement i et stykke på 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 brydepunkter til højere borehastighed
  • Forstørrede forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af armeringsstød
  • Ny konisk spiralformet ryg
  • Smalere spiral bagud efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 100
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 10 x 165 - 10 stk

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven