BOREHAMMER SDS+ MX4 5,5x165mm-10 stk.

Art.-nr.: 4932352041
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
Produkttype Stenbor

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932352041
EAN/GTIN 4002395366989
Producentnummer 4932352041
L-nummer L00800 4498

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Fire symmetriske 90°-skærekanter garanterer cirkulære borehuller til optimal montering af dyvler
  • 4-spiral spiralgeometri med stor spiral for optimal transport af borestøv
  • Centerspids til nem, præcis boring
  • Svejset, et stykke hårdmetalelement i et stykke ved Ø 5-10 mm
  • Den deraf følgende større spiralformede indgangskanal sikrer hurtigere boreforløb
  • Mere hårdmetal for længere levetid, især på borespidsen
  • 4 brækkerspidser for højere borehastighed
  • Større forstærkningsfalser for længere levetid i tilfælde af forstærkningstræf
  • Ny, konisk spiralformet ryg
  • Smal spiralformet ryg efter borespidsen for hurtig transport af borestøv, højere borehastighed og lavere friktion
  • Bred spiral tilbage mod boreskæftet for større stabilitet og mindre risiko for brud
  • Bor op til 20 % flere huller pr
  • batteriopladning sammenlignet med et standard 4-kantet bor i beton
  • Fremstillet i Tyskland

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 100
  • Pakkeindhold: 10
  • Produktvariant: SDS-Plus MX4 5,5 x 165 - 10 stk

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven