Stikkelsav B. 75x2,5/T101BR-5 stk.

Art.-nr.: 4932346079
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932346079
EAN/GTIN 4002395312382
Producentnummer 4932346079
L-nummer L00800 1059

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse klinger har en omvendt tandafstand, dvs. at klingerne saver i nedadgående bevægelse
  • Det giver et særligt rent og splintfrit snit i finerplader eller køkkenbordplader
  • For at opnå de bedste resultater skal du slukke for pendulslaget på maskinen

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i træ [mm]: < 30
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: 75 x 2,5 mm T 101 BR - 5 stk
  • Snitdybde (i træ): 30

Service- og produktrådgivere

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven