SDS+ TCT kernefræser 65x50mm-1 stk.

Art.-nr.: 4932344480
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
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932344480
EAN/GTIN 4002395312573
Producentnummer 4932344480
L-nummer L00800 618

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Hammerresistente slagbor til borehammerboremaskiner op til 4 kg
  • Alle bor har et M16 x 2 gevind, der passer til SDS-Plus- og sekskantede monteringsaksler
  • Monteringsaksel og centerbor er desuden påkrævet
  • Fremstillet i Tyskland
  • Afhængig af den tyske produktion
  • ikke egnet til brug i armeret beton

Egenskab:

  • Arbejdslængde [mm]: 50
  • Længde [mm]: 50
  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: SDS-Plus TCT kernefræser 65 x 50 - 1 stk
  • Standardudstyr: PN 18 X, PN 24, PN 3000 R, PM 3, PN 3500 X, PN 3500, PN 3000 XN2, PN 3000 X2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 Super XN2, PN 3000 SUPER X2, PN 3000 R2, PN 2200 RX, PN 2200 R

Service- og produktrådgivere

Det kunne også være interessant for dig

Oprette nye sagsnumre

Ændre sagsnummer

Ved hjælp af artikelkoder kan du gemme dine interne numre i eShoppen.

Del dette produkt

eller kopier dette link

Sæt på favoritlisten

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven