Ringformet fræser Weldon 15X50mm-1pc

Art.-nr.: 4932343290
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
Produkttype Hulskærer

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932343290
EAN/GTIN 4002395315369
Producentnummer 4932343290
L-nummer L00800 1734

Betegnelse

Beskrivelse:

  • 100 % hurtigere: Kernehulsbor har en betydeligt kortere boretid end spiralbor på grund af deres skæreadfærd
  • Kernebor kun spåner i tandbredden, borekernen skubbes ud
  • Med spiralboremaskiner spåner hele borekernen, så den krævede indsats og drivkraft skal være meget høj
  • 30% mere effektiv: Kernehulsboremaskiner sikrer cirkulære og gratfrie skæreresultater, især i tynde materialer
  • Større borediametre kan bores præcist med mindre indsats
  • Længere levetid: Skærene på kernehulsboret skal slibes sjældnere end skærene på et spiralbor
  • Det 6 mm tykke borekammer og den optimerede skærekantgeometri sikrer høj stabilitet
  • Tykvægget kernehulsbor til længere levetid
  • Med 19 mm standard Weldon-holder
  • 50 mm skæredybde

Egenskab:

  • Pakkeindhold: 1
  • Produktvariant: HSSAC 15 x 50 - 1 stk
  • Standardudstyr: MBE 1200, Magnetisk borestativ MD 38 Compact, Magnetisk borestativ MD 4-85, Magnetisk borestativ MDE 42

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven