Stiksav B. 55x1,2/T118AF-5 stk.

Art.-nr.: 4932340011
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932340011
EAN/GTIN 4002395304684
Producentnummer 4932340011
L-nummer L00800 1375

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Savklingen 4932274652 er særlig velegnet til snit i tyndt metal på grund af den lille tandafstand på 0,7 mm
  • Til denne specielle anvendelse anbefaler vi bi-metal-savklinger i forbindelse med kølesmøremiddel for at forlænge klingens levetid
  • Dette giver dobbelt så lang levetid som ikke-fi-metalblade

Egenskab:

  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,5 - 4
  • Pakningsindhold: 5
  • Produktvariant: 55 x 1,2 mm T 118 AF - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 4

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven