Stiksav B. 105x2/T318BF-5 stk.

Art.-nr.: 4932274653
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
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932274653
EAN/GTIN 4002395301584
Producentnummer 4932274653
L-nummer L00800 1514

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Disse knive kan bruges til at skære i en række forskellige materialer, f.eks
  • blødt stål, aluminium, træ med søm, plast og sandwichmateriale
  • Savklingen 4932373086 er også velegnet til skæring af meget tykke sandwichmaterialer på grund af sin specielle længde (155 mm)

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 10
  • Max. Snitdybde i stål [mm]: 3 - 6
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: Bi 105 x 2 mm T318BF - 5 stk
  • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 6
  • Snitdybde: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven