Stikkelsav B. 75x2,5/T101A-5 stk.

Art.-nr.: 4932274651
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
Klingelængde 75 mm
Produkttype Stiksavklinge

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 4932274651
EAN/GTIN 4002395301577
Producentnummer 4932274651
L-nummer L00800 1516

Betegnelse

Beskrivelse:

  • Savklingen 4932274652 er særlig velegnet til snit i tyndt metal på grund af den lille tandafstand på 0,7 mm
  • Til denne specielle anvendelse anbefaler vi bi-metal-savklinger i forbindelse med kølesmøremiddel for at forlænge klingens levetid
  • Dette giver dobbelt så lang levetid som ikke-fi-metalblade

Egenskab:

  • Max. Skæreevne i aluminium [mm]: 3 - 10
  • Pakkeindhold: 5
  • Produktvariant: Bi 75 x 2,5 mm T101A sp. - 5 stk
  • Snitdybde: 10

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven