Stiksav B. 55x1,2/T118A-5 stk.

Art.-nr.: 4932254063
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
    Produkttype Stiksavklinge

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 4932254063
    EAN/GTIN 4002395301614
    Producentnummer 4932254063
    L-nummer L00800 808

    Betegnelse

    Beskrivelse:

    • Savklingen 4932274652 er særlig velegnet til snit i tyndt metal på grund af den lille tandafstand på 0,7 mm
    • Til denne specielle anvendelse anbefaler vi bi-metal-savklinger i forbindelse med kølesmøremiddel for at forlænge klingens levetid
    • Dette giver dobbelt så lang levetid som ikke-fi-metalblade

    Egenskab:

    • Max. Snitdybde i stål [mm]: 1,5 - 4
    • Pakkeindhold: 5
    • Produktvariant: 55 x 1,2 mm T 118 A - 5 stk
    • Snitdybde (i stålplade, 400 N/mm²): 4

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven