Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn Stålkonstruktion, svejset. Med 3 bakker af stålplade. Beslag af stålrør og stålplader er boltet sammen. Bakkerne er olietætte, kanten er 40 mm høj. Pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste og midterste platform 200 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 1000
Bredde af brugbart område (mm): 700
Hyldehøjder (mm): 248, 560, 870
Samlet længde (mm): 1136
Samlet bredde (mm): 700
Samlet højde (mm): 1105
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 200 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3