Udførelse:
usamlet
Beskrivelse:
Bordvogn Stålkonstruktion, svejset. Med 3 bakker af stålplade. Beslag af stålrør og stålplader er boltet sammen. Bakkerne er olietætte, kanten er 40 mm høj. Pulverlakeret brillantblå RAL 5007. Vandret skubbehåndtag. 2 drejelige hjul og 2 faste hjul, TPE-dæk, nav med kuglelejer med dyb rille. Låse på drejelige hjul i overensstemmelse med EN 1757-3 (sikkerhed for platformsvogne). Bæreevne øverste og midterste platform 200 kg.
Egenskab:
Samlet belastningskapacitet (kg): 400
Brugsarealets længde (mm): 850
Arbejdsfladens bredde (mm): 500
Hyldehøjde (mm): 207, 519, 829
Samlet længde (mm): 986
Samlet bredde (mm): 500
Samlet højde (mm): 1065
Dæk: TPE
Hjulstørrelse (mm): 160 x 40
Bemærk:
i henhold til EN 1757-3