Endoskopsonde, kan vinkles, fleksibel 1000 mm

Art.-nr.: 492942 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
20 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sondelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Sæt på favoritlisten

    Del dette produkt

    eller kopier dette link

    Produktdetaljer

    Teknisk data

    Kameraopløsning 640×480 px
    Beskyttelsesklasse IP IP 67
    Sonde-⌀ 6 mm
    Sondelængde 1.000 mm
    Produkttype Sonde

    Identifikationsnumre og klassifikationer

    Artikelnummer 492942 1000
    EAN/GTIN 4045197565433
    Producentnummer 492942 1000

    Betegnelse

    Udførelse:

    Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.
    Meget høj billedkvalitet med 16,7 mio. farver.
    Belysningstilstand: Betjeningsknapper til aktivering og deaktivering Til anvendelse i store hulrum og/eller meget mørke omgivelser.
    Side-LED-tilstand: Ved anvendelse af sondespejlet, der kan skrues på, elimineres generende refleksioner i billedet gennem aktivering af LED’erne i siden.
    Billedrotation: 90° billedrotation i urets retning via betjeningsknapper.
    Vinkelindstilleligt sondehoved: Sonde med håndgreb og indstillingsarm til vinkling af kamerahovedet i to retninger (maks. 2× 155°). I forbindelse med det medfølgende sondespejl kan et hulrum på den måde også inspiceres baglæns i forhold til sondeindgangsretningen. En låsefunktion til den valgte vinkelposition muliggør utrætteligt arbejde. Sondespids med metalflettet beskyttelsesslange.
    Billedåbningsvinkel 87,1°.

    Funktion:

    IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

    Anvendelse:

    Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.

    Passer til:

    Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

    Leveringsomfang:

    Sondespejl 70°, der skan skrues på.

    Specialtilbehør:

    Adapter nr. 492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.

    Bemærk:

    Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.
    Sonde til rørledningsinspektion:
    • Hoved-⌀: 28 mm
    • Sondelængde: 22 m
    • Billedåbningsvinkel: 150°
    • 8 kraftige LED’er.

    Downloads og dokumenter

    Egnede produkter

    Tilbehør

    Service- og produktrådgivere

    Direkte køb

    Log ind på din konto

    I varekurven

    Til varekurven
    Til varekurven