Endoskopsonde, halvstiv 1000 mm

Art.-nr.: 492934 1000
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres med det samme
65 styk på lager

Vælg variant og styktal

Sondelængde (mm) Stykpris inkl. Moms
  • Beskyttelsesklasse IP: IP 67

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Kameraopløsning 320×240 px
Beskyttelsesklasse IP IP 67
Sonde-⌀ 3,9 mm
Sondelængde 1.000 mm
Produkttype Sonde

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492934 1000
EAN/GTIN 4045197523136
Producentnummer 492934 1000

Betegnelse

Udførelse:

Robust, vandtæt sondehoved (IP67) i rustfrit stål med hvide LED’er, der kan dæmpes. Synsvinkel 0°.
Billedåbningsvinkel 56°.

Funktion:

IP67: Der er beskyttelse mod kortvarig nedsænkning i vand og mod indtrængning af støv (støvtæt) samt komplet berøringsbeskyttelse.

Anvendelse:

Perfekt til inspektion i vanskeligt tilgængelige rum, f.eks. Automotive: Motor, gearkasse, tank, karosseri, instrumentbræt, sagkyndig. Luftfart: Drivværk, turbiner, ledningssystemer. Byggeri: Vurdering af boligmasse, vandskader, skadedyrsangreb. Rørlægning: Svejsesamlinger, opsporing af fremmedlegemer, lækager. Hydrauliksystemer: Cylindre, lækager. Varme, sanitet, klima: Ovne, kaminer, varmekedler, klimaanlæg, kloaksystemer. Skadedyrsangreb: Bistader, hvepseboer, fuglereder, insektgange. Politi, told: Køretøjskontrol, varekontrol.

Passer til:

Alle endoskopudførelser nr. 492923; 492924; 492925; 492928.

Specialtilbehør:

Adapter nr. 492896 til anvendelse af sonderne med foto- / video-endoskop nr. 492890 Gr. 2000.

Bemærk:

Andre sondetyper (op til 30 m) med andre sondehoved-⌀ og blikretninger på forespørgsel.
Sonde til rørledningsinspektion:
  • Hoved-⌀: 28 mm
  • Sondelængde: 22 m
  • Billedåbningsvinkel: 150°
  • 8 kraftige LED’er.

Downloads og dokumenter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven