{{ name }}
Art.-nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sagsnummer:
EAN/GTIN:
Producentnummer:
Sonde-⌀ | 8,5 mm | |
Sondelængde | 1.000 mm | |
Energiforsyning | Batteridrevet | |
Antal medfølgende batterier | 4 | |
Artikel-nr. medfølgende (genopladelige) batterier | 081551 LR6 | |
Kameraopløsning | 320×240 px | |
Displayopløsning | 320×240 px | |
Fokuseret dybdeskarphed | 16 – 60 mm | |
Driftstemperatur | 0 °C - 50 °C | |
Længde | 210 mm | |
Bredde | 94 mm | |
Højde | 58 mm | |
Vægt | 0,43 kg | |
Produkttype | Endoskop |
Artikelnummer | 492930 1000 | |
EAN/GTIN | 4045197511829 | |
Producentnummer | 492930 1000 |