Softshell-jakke med høj synlighed til damer M

Art.-nr.: 492625125300M
plus moms plus fragt
Størrelsesguide

Damer størrelsestabel overtøj

BLAKLÄDER® I vores praktiske størrelsestabel ser du, hvilke størrelser du skal lægge mærke til ved mærke BLAKLÄDER®

Normal damestørrelse
Ordrestørrelse Ordrestørrelse DE Størrelse FR/ES Størrelse IT Producentspecifikationer Brystomfang cm Taljevidde cm Hofteomfang cm
XS 30-32 32-34 34-36 C30-C32 73-76 62-65 84-87
S 34-36 36-38 38-40 C34 - C36 80-84 68-71 90-93
M 38-40 40-42 42-44 C38-C40 88-92 74-78 96-99
L 42 44 46 C42 92-96 78-82 99-102
XL 44-46 46-48 48-50 C44-C46 100-104 86-90 106-110
2XL 48-50 50-52 52-54 C48-C50 110-116 95-101 115-120
3XL 52 54 56 C52 116-122 101-107 120-125

Sådan skal du måle
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
Farve high vis orange
Unisex-størrelse M
Produkttype Advarselssikkerhedsjakke

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492625125300M
EAN/GTIN 7330509503041
Producentnummer 492625125300M

Betegnelse

Udførelse:


Hovedmateriale
100 % polyester, dobbeltstrikket interlock, 290g/m²

Lommer
Brystlommer med lynlås

Frontlommer med lynlås

Detaljer
Høj krave
D-ring

Funktionalitet
Kvindesnit

Refleks
50 mm bredt transferrefleksbånd

Frontlukning
Robust en- vejs plastlynlås

Finish
Underkant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant

Beskrivelse:

  • Høj synlighed jakke med høj krave, der kan bæres hele året rundt, enten som andet lag under en jakke eller som yderste lag - alt efter vejret
  • Softshelljakken har 50 mm brede reflekterende overførsler for øget synlighed, samt elastiske manchetter og en elastisk kant for ekstra komfort
  • Både bryst- og forlommer er med lynlås, og jakken har en robust plastik tovejs frontlynlås
  • Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M->: Klasse 3

Norm:

  • Combination Certification C ->M
  • Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven