Udførelse:
Hovedmateriale
100 % polyester, dobbeltstrikket interlock, 290g/m²
Lommer
Brystlommer med lynlås
Frontlommer med lynlås
Detaljer
Høj krave
D-ring
Funktionalitet
Kvindesnit
Refleks
50 mm bredt transferrefleksbånd
Frontlukning
Robust en- vejs plastlynlås
Finish
Underkant justerbar med elastik
Forlænget manchet med tommelfingerhul og elastisk kant
Beskrivelse:
- Høj synlighed jakke med høj krave, der kan bæres hele året rundt, enten som andet lag under en jakke eller som yderste lag - alt efter vejret
- Softshelljakken har 50 mm brede reflekterende overførsler for øget synlighed, samt elastiske manchetter og en elastisk kant for ekstra komfort
- Både bryst- og forlommer er med lynlås, og jakken har en robust plastik tovejs frontlynlås
- Certificeret i henhold til EN ISO 20471, XS-S klasse 2, M->: Klasse 3
Norm:
- Combination Certification C ->M
- Certified according to EN ISO 20471, XS-S Class 2, M-> Class 3