CNC-videomålemikroskop MM1 200CMZ

Art.-nr.: 492550 200CMZ
plus moms plus fragt
på forespørgsel
Kan leveres på 3-4 uger
0 styk på lager
Videresendelse af levering
Videresendelse af levering

Ved pladskrævende artikler beregnes de endelige transportomkostninger afhængig af vægt, størrelse og leveringssted, efter afslutning af din ordre. Din faktura kan derfor afvige fra ordrebekræftelsen.

Vælg variant og styktal

Type Stykpris inkl. Moms

Tilføj til ønskeliste

Del dette produkt

eller kopier dette link

Produktdetaljer

Teknisk data

Måleområde X 200 mm
Måleområde Y 100 mm
Måleområde Z 100 mm
Længdemåleafvigelse EUXY, MPE optisk (2D) 2,9 + L / 100 (L i mm) ved 20 °C ±1 K µm
Objektiv (x gange) 0,3 - 3,5
Forstørrelse på skærmen (x gange) 10 - 162
Synsfelt 24×16 – 2×1 mm
Kamera 6,4 megapixel, autofokus
Arbejdsafstand 80 mm
Maks. emnehøjde 100 mm
Energiforsyning Med kabel
Nominel spænding 240 V
Længde 500 mm
Bredde 600 mm
Højde 770 mm
Vægt 60 kg
Maks. emnevægt 20 kg
Produkttype CNC-videomålemikroskop

Identifikationsnumre og klassifikationer

Artikelnummer 492550 200CMZ
EAN/GTIN 4062406160265
Producentnummer 492550 200CMZ

Betegnelse

Udførelse:

CNC-styret video-målemikroskop med hurtig billedbearbejdning, højopløseligt farvekamera og et brugervenligt, værkstedskompatibelt multitouch-panel på pc-basis.
Overfladelys: 56 hvide LED’er i 2 koncentriske ringe. 1 ring og 4 segmenter, der hver især kan kobles til/fra og dæmpes separat.
Gennemlys: Langtidsholdbare LED’er, telecentrisk, kan kobles til/fra og dæmpes. Massiv granitbasis med krydsbord, overfladehærdet og yderst præcise føringer.
  • Enkelt at oprette og anvende måleprogrammer.
  • Praktisk automatisering af måleforløb f.eks. pallemålinger.
  • Moderne, brugervenlig målesoftware med intuitiv betjening.
Med motordrevet zoomobjektiv, forstørrelse 0,3× til 3,5× og koaksiallys til ensartet belysning af komponenter.

Leveringsomfang:

Inklusive all-in-one PC, trådløs mus og tastatur, støvbeskyttelseskappe, strømforsyning, testprotokol og betjeningsvejledning på flere sprog.

Specialtilbehør:

Objektiv nr. 491912, softwarealternativ nr. 491913, skærekantrenser / positionsmodellervoks nr. 354788; kontrolnormal nr. 491928; præcisionsskruestik nr. 494480; hurtigspændesystem nr. 494451; understel til målemikroskoper nr. 492580.

Bemærk:

Længdemåleafvigelse EUXY, MPE iht. DIN EN ISO 10360-7 målt med forstørrelsesfaktor = 0,5.
Tilladte omgivelsesbetingelser: 20 °C ±1 K, temperaturgradient Δth = 0,5 K/h, Δtd = 4,0 K/d, målt med kalibreret normal.
Forbehold for tekniske ændringer og touch-panelets udførelse.

Downloads og dokumenter

Egnede produkter

Service- og produktrådgivere

Direkte køb

Log ind på din konto

I varekurven

Til varekurven
Til varekurven